IDEC(和泉電気)
記名板(Φ30シリーズ 保守用部品)
仕様
長角形パイロットライト用(UPQN4用)
材質
アクリル樹脂
色
乳白
外形寸法(mm)
W29.8×D23.8×t2
外観
TWNシリーズ用/長角形パイロットライト用(UPQN4用)
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07542902
UPQN406N-WPN05
¥
765
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください