目盛付スチール・ビーム・トランメル 呼び寸法500

目盛付スチール・ビーム・トランメル 呼び寸法500 大菱計器製作所

ケガキ、寸法測定、大形のコンパス等にご使用ください。ビームは1㎜通しで目盛りが刻んであります。ビームは硬鋼製で直定規としてもご使用になれます。調整用の微動装置付きです。 サイズ(mm): 600×27×6

種別スチール・ビーム・トランメル 質量(kg)1.5 針長(mm)70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05232552 PJ102
53,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする