京セラ 京セラの 切削工具 京セラの ホルダ 京セラの ホルダ本体 ホルダー 91° 左勝手 円形 ホルダー 注文コード 用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工) 内容量1個 注意 ※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PRGNL2020K-09 PRGNL2525M-12 勝手 選択解除 左 適合チップ 選択解除 円形 切込み角Kr(°) 選択解除 91 クランプシステム 選択解除 ピンロック方式(レバーロック方式) チップ逃げ角(°) 選択解除 0 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 04943601 PRGNL2020K-09 左 円形 91 ピンロック方式(レバーロック方式) 0 ¥10,300 ¥6,998 ¥6,998 ¥7,698 (税込) 6日以内出荷 04943617 PRGNL2525M-12 左 円形 91 ピンロック方式(レバーロック方式) 0 ¥11,200 ¥7,998 ¥7,998 ¥8,798 (税込) 欠品中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホルダ本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SEC-外径ミニバイト インサート 住友電工ハードメタル 税込¥29,678~ ¥26,980~ つっきるくんJr. ホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ クイックチェンジホルダ シャンク 住友電工ハードメタル 税込¥46,178~ ¥41,980~ クイックチェンジホルダ ヘッド 住友電工ハードメタル 税込¥50,578~ ¥45,980~ スミポリゴン GND型ホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥49,478~ ¥44,980~ スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥40,678~ ¥36,980~ スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥31,878~ ¥28,980~ スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥31,878~ ¥28,980~ ツインヘッドホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥37,378 ¥33,980 ツインヘッドホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥37,378 ¥33,980 GND型内部給油ホルダ用部品 住友電工ハードメタル 税込¥802 ¥729 バスケットへ SumiReamer ホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥142,780~ ¥129,800~ スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥31,878~ ¥28,980~ スミポリゴン 角シャンク用ホルダ 住友電工ハードメタル 税込¥59,378~ ¥53,980~ 小物部品加工用ボーリングバー(超硬シャンク) 三菱マテリアル 税込¥27,478~ ¥24,980~ 小物部品加工用ボーリングバー(鋼/クーラント穴あり) 三菱マテリアル 税込¥13,178~ ¥11,980~ 小物部品加工用ボーリングバー 三菱マテリアル 税込¥25,278~ ¥22,980~ 小物部品加工用ボーリングバー(鋼/クーラント穴なし) 三菱マテリアル 税込¥13,178~ ¥11,980~ 小物部品加工用ボーリングバー(超硬/クーラント穴あり) 三菱マテリアル 税込¥35,178~ ¥31,980~ 溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ 三菱マテリアル 税込¥18,678 ¥16,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ホルダホルダ本体外径加工用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります 外径加工用 内径加工用 突っ切り・溝入れ用 ねじ切り用 小型旋盤用 シェアする マイページ 最近見た商品