曜日別特売

チップ RPMT

チップ RPMT - 京セラ
形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04947862RPMT1204M0 KW10円形
11,200
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
04947887RPMT1204M0円形
9,900
取扱い終了
04947896RPMT1204M0円形
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04947844RPMT1204000.03
9,900
取扱い終了
04947853RPMT1204000.03
9,900
取扱い終了
10151181RPMT1204M0円形
9,900
取扱い終了
10179565RPMT1204M0円形
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする