三菱マテリアル
チップ SFAN
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質
HTi10
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.175
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
25
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06240717
SFAN1203ZFFL2 HTi10
¥
29,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
05343606
SFAN1203ZFFR2 HTi10
¥
29,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください