三菱マテリアル
チップ SFCN
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.175
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
25
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05343597
SFCN1203ZFFR2 HTi10
1箱(10個)
HTi10
168-0552
¥
22,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
06192112
SFCN1203ZFFR2 MD220
1個
MD220
677-4296
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください