住友電工ハードメタル
チップ SNC
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質
G10E
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
寸法A(mm)
12.7
寸法C(mm)
3.0
メーカー従来品番
SNC43MW
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05901743
SNC43MW G10E
¥
20,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください