住友電工ハードメタル
チップ SPMA
切刃長さ(mm)
12.7
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
11
寸法R(mm)
0.8
穴の有無
穴あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05907675
SPMA432 G10E
G10E
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
05907684
SPMA432T A30N
A30N
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください