ホルダ

ホルダ 住友電工ハードメタル

用途外径一般切削用 適合チップ正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°)90 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムピンロック 内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05959457 ETANR1212 12 12
5,870
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
05959466 ETANR1616H33 16 16
6,010
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
05959475 ETANR2020K33W 20 20
6,360
 
 
取扱い終了
05959484 ETANR2525M33W 25 25
7,010
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
05959493 ETANR2525M43W 25 25
7,010
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05959457 ETANR1212 18396324 ETANR1212F11 画像準備中 ホルダ ETAN 住友電工ハードメタル 1本 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05959466 ETANR1616H33 18396306 ETANR1616H1604 画像準備中 ホルダ ETAN 住友電工ハードメタル 1本 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05959475 ETANR2020K33W 18396245 ETANR2020K1604W 画像準備中 ホルダ ETAN 住友電工ハードメタル 1本 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05959484 ETANR2525M33W 18396272 ETANR2525M1604W 画像準備中 ホルダ ETAN 住友電工ハードメタル 1本 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05959493 ETANR2525M43W 18396288 ETANR2525M22W 画像準備中 ホルダ ETAN 住友電工ハードメタル 1本 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする