チップ SNGN

チップ SNGN - 住友電工ハードメタル

材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。

切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-チップブレーカなし材質NB90S形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05933557SNGN120712 NB90S1.2
21,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
05933575SNGN120720 NB90S2
21,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
05933541SNGN1207080.8
15,400
取扱い終了
05933566SNGN1207161.6
15,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする