住友電工ハードメタル
チップ SPCH
形状
90°正方形
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
11
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全20種類を絞り込む
材質
選択してください
A30N
ACZ310
EH10Z
EH20Z
G10E
T250A
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05906485
SPCH42L G10E
G10E
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
05906503
SPCH42R ACZ310
ACZ310
¥
12,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
05906573
SPCH42TL A30N
A30N
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
05906607
SPCH42TL-R T250A
T250A
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
05906451
SPCH42L
-
¥
8,800
取扱い終了
05906467
SPCH42L
-
¥
8,000
取扱い終了
05906494
SPCH42R
-
¥
8,800
取扱い終了
05906512
SPCH42R
EH10Z
¥
8,800
取扱い終了
05906521
SPCH42R EH20Z
EH20Z
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
05484744
SPCH42TL
-
¥
8,800
取扱い終了
05906555
SPCH42TL
-
¥
8,000
取扱い終了
05906564
SPCH42TL
-
¥
8,000
取扱い終了
05906591
SPCH42TL-R
-
¥
6,100
取扱い終了
05906616
SPCH42TL-R
-
¥
6,100
取扱い終了
05484726
SPCH42TR
-
¥
8,800
取扱い終了
05906695
SPCH42TR-R
-
¥
6,700
取扱い終了
05906704
SPCH42TR-R
-
¥
6,100
取扱い終了
05906722
SPCH42TR-R
-
¥
6,700
取扱い終了
05484132
SPCH42TRR
-
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05484157
SPCH42TRR
-
¥
6,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください