曜日別特売

チップ SPCH

チップ SPCH - 住友電工ハードメタル
形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05906731SPCH53L-R G10EG10E
18,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05906756SPCH53R-R ACZ310ACZ310
24,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
05906783SPCH53R-R G10EG10E
18,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
05906817SPCH53TL-R A30NA30N
18,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05906826SPCH53TL-R H10EH10E
18,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05906747SPCH53R-R-
16,800
取扱い終了
05906765SPCH53R-R-
15,300
取扱い終了
05906774SPCH53R-R EH20ZEH20Z
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする