住友電工ハードメタル
チップ NF-SNEW
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質
DA2200
形状
正方形
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴+片面取(40°~60°)
チップブレーカ
無し
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05956036
NF-SNEW1204ADFR(DA2200)
NF-SNEW1204ADFR
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
05956045
NF-SNEW1204ADFR-W(DA2200)
NF-SNEW1204ADFR-W
¥
12,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください