住友電工ハードメタル
チップ SNGG-GX
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質
G10E
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05902303
SNGG090308R-GX G10E
0.8
SNGX322R
¥
14,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05902145
SNGG090304R-GX
0.4
SNGX321R
¥
10,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください