住友電工ハードメタル
チップ SNGG-GX
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質
G10E
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05902687
SNGG120408R-GX G10E
12.7
0
4.76
円筒穴
0.8
両面
¥
23,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
05902942
SNGGS70208R-GX
-
-
-
-
-
-
¥
11,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください