ベルト式無段変速機単体L型

ベルト式無段変速機単体L型 - 三木プーリベルト式無段変速機単体L型 - 三木プーリ
変速機タイプベルト式無段変速内容量1個
全6種類を絞り込む
変速比
ベルト
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
変速比
ベルト
中間ピッチ径M(mm)
伝達容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00200943LA-1003.91/2Aベルト一本掛790.2
25,250
24,980
27,478(税込)
当日出荷
00200952LB-1407.61/4Aベルト一本掛98.50.2~0.4
46,060
45,980
50,578(税込)
当日出荷
00200986LC-260371/4、1/2Bベルト一本掛、Cベルト一本掛174・1881.5~2.2
105,150
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
00200977LC-210211/4Bベルト一本掛1420.75
75,480
74,980
82,478(税込)
欠品中
返品不可
00200961LB-160151/4、1/2Aベルト一本掛、Bベルト一本掛116・1270.4~0.75
46,830
取扱い終了
返品不可
00200995LK-11045M800.1
20,910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする