エルボユニオン KJL

エルボユニオン KJL SMC

独自形式のリリースブッシュにより狭いスペースでも操作が簡単
シール付が標準仕様
銅系を嫌う用途にも使用可能
真空(10Torr{-100KPa})使用可能

形状エルボユニオン 材質(本体)SUS303・C3604BD・PBT 流体空気/一般工業用水 使用温度範囲(℃)空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 色(本体)白色系 使用真空圧力(kPa)-100 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00609551 KJL04-01S 4 R1/8
 
 
取扱い終了

返品不可
00609594 KJL04-M5 4 M5×0.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00609612 KJL06-01S 6 R1/8
 
 
取扱い終了

返品不可
00609637 KJL06-M5 6 M5×0.8
 
 
取扱い終了

返品不可
00609655 KJL23-01S
CADデータダウンロード
3.2 R1/8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00609707 KJL23-M5
CADデータダウンロード
3.2 M5×0.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00609585 KJL04-M3 4 M3×0.5
 
 
取扱い終了

返品不可
00609691 KJL23-M3 3.2 M3×0.5
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00609551 KJL04-01S 41206173 KQ2L04-01AS KQ2L04-01AS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41206173 エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 1個 269 税込296 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量が異なります。
00609594 KJL04-M5 41378662 KQ2L04-M5A KQ2L04-M5A エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378662 エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 1袋(10個) 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00609612 KJL06-01S 41381006 KQ2L06-01NS KQ2L06-01NS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41381006 エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 1袋(10個) 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00609637 KJL06-M5 41378741 KQ2L06-M5A KQ2L06-M5A エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378741 エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 1袋(10個) 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00609655 KJL23-01S 41381322 KQ2L23-01NS KQ2L23-01NS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41381322 エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 1袋(10個) 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00609707 KJL23-M5 41379107 KQ2L23-M5N KQ2L23-M5N エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41379107 エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 1袋(10個) 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする