曜日別特売

5ポート電磁弁・ベース配管形(単体)SYシリーズ

5ポート電磁弁・ベース配管形(単体)SYシリーズ - SMC5ポート電磁弁・ベース配管形(単体)SYシリーズ - SMC
リード線取出方法グロメットリード線ポート数5管接続口径Rc 1/2方式ノンロックプッシュ式内容量1個
全24種類を絞り込む
切替方式
定格電圧(V)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
切替方式
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05825757SY9340-2GZ-043位置クローズドセンタAC200ランプ・サージ電圧保護回路付
17,220
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
05824813SY9440-1G-043位置エキゾーストセンタAC100なし
16,230
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
05824725SY9140-1G-042位置シングルAC100なし
取扱い終了
返品不可
代替品有
05825687SY9140-1GZ-042位置シングルAC100ランプ・サージ電圧保護回路付
取扱い終了
返品不可
代替品有
05824734SY9140-2G-042位置シングルAC200なし
取扱い終了
返品不可
代替品有
05825696SY9140-2GZ-042位置シングルAC200ランプ・サージ電圧保護回路付
取扱い終了
返品不可
代替品有
05824743SY9140-5G-042位置シングルDC24なし
取扱い終了
返品不可
代替品有
05825705SY9140-5GZ-042位置シングルDC24ランプ・サージ電圧保護回路付
取扱い終了
返品不可
代替品有
05824752SY9240-1G-042位置ダブルAC100なし
取扱い終了
返品不可
代替品有
05825714SY9240-1GZ-042位置ダブルAC100ランプ・サージ電圧保護回路付
取扱い終了
返品不可
代替品有
05824761SY9240-2G-042位置ダブルAC200なし
取扱い終了
返品不可
代替品有
05825723SY9240-2GZ-042位置ダブルAC200ランプ・サージ電圧保護回路付
取扱い終了
返品不可
代替品有
05824777SY9240-5G-042位置ダブルDC24なし
取扱い終了
返品不可
代替品有
05825732SY9240-5GZ-042位置ダブルDC24ランプ・サージ電圧保護回路付
取扱い終了
返品不可
代替品有
05824786SY9340-1G-043位置クローズドセンタAC100なし
取扱い終了
返品不可
代替品有
05825741SY9340-1GZ-043位置クローズドセンタAC100ランプ・サージ電圧保護回路付
取扱い終了
返品不可
代替品有
05824795SY9340-2G-043位置クローズドセンタAC200なし
取扱い終了
返品不可
代替品有
05824804SY9340-5G-043位置クローズドセンタDC24なし
取扱い終了
返品不可
代替品有
05825766SY9340-5GZ-043位置クローズドセンタDC24ランプ・サージ電圧保護回路付
取扱い終了
返品不可
代替品有
05825775SY9440-1GZ-043位置エキゾーストセンタAC100ランプ・サージ電圧保護回路付
取扱い終了
返品不可
代替品有
05824822SY9440-2G-043位置エキゾーストセンタAC200なし
取扱い終了
返品不可
代替品有
05825784SY9440-2GZ-043位置エキゾーストセンタAC200ランプ・サージ電圧保護回路付
取扱い終了
返品不可
代替品有
05824831SY9440-5G-043位置エキゾーストセンタDC24なし
取扱い終了
返品不可
代替品有
05825793SY9440-5GZ-043位置エキゾーストセンタDC24ランプ・サージ電圧保護回路付
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05824725SY9140-1G-0429331942SY9140-1G-04SY9140-1G-04 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC 293319425ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
05825687SY9140-1GZ-0429331994SY9140-1GZ-04SY9140-1GZ-04 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC 293319945ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
05824734SY9140-2G-0429332572SY9140-2G-04SY9140-2G-04 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC 293325725ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
05825696SY9140-2GZ-0429332642SY9140-2GZ-04SY9140-2GZ-04 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC 293326425ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
05824743SY9140-5G-0429333577SY9140-5G-04SY9140-5G-04 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC 293335775ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
05825705SY9140-5GZ-0429333762SY9140-5GZ-04SY9140-5GZ-04 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC 293337625ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
05824752SY9240-1G-0429339947SY9240-1G-04SY9240-1G-04 5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC 293399475ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
05825714SY9240-1GZ-0429340001SY9240-1GZ-04SY9240-1GZ-04 5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC 293400015ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
05824761SY9240-2G-0429340446SY9240-2G-04SY9240-2G-04 5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC 293404465ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
05825723SY9240-2GZ-0429340491SY9240-2GZ-04SY9240-2GZ-04 5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC 293404915ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
05824777SY9240-5G-0429341173SY9240-5G-04SY9240-5G-04 5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC 293411735ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
05825732SY9240-5GZ-0429341286SY9240-5GZ-04SY9240-5GZ-04 5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC 293412865ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
05824786SY9340-1G-0429346326SY9340-1G-04SY9340-1G-04 5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC 293463265ポートソレノイドバルブ SY93シリーズSMC1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
05825741SY9340-1GZ-0429346371SY9340-1GZ-04SY9340-1GZ-04 5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC 293463715ポートソレノイドバルブ SY93シリーズSMC1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
05824795SY9340-2G-0429346816SY9340-2G-04SY9340-2G-04 5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC 293468165ポートソレノイドバルブ SY93シリーズSMC1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
05824804SY9340-5G-0429347412SY9340-5G-04SY9340-5G-04 5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC 293474125ポートソレノイドバルブ SY93シリーズSMC1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
05825766SY9340-5GZ-0429347577SY9340-5GZ-04SY9340-5GZ-04 5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC 293475775ポートソレノイドバルブ SY93シリーズSMC1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
05825775SY9440-1GZ-0429350772SY9440-1GZ-04SY9440-1GZ-04 5ポートソレノイドバルブ SY94シリーズ SMC 293507725ポートソレノイドバルブ SY94シリーズSMC1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
05824822SY9440-2G-0429350955SY9440-2G-04SY9440-2G-04 5ポートソレノイドバルブ SY94シリーズ SMC 293509555ポートソレノイドバルブ SY94シリーズSMC1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
05825784SY9440-2GZ-0429350982SY9440-2GZ-04SY9440-2GZ-04 5ポートソレノイドバルブ SY94シリーズ SMC 293509825ポートソレノイドバルブ SY94シリーズSMC1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
05824831SY9440-5G-0429351244SY9440-5G-04SY9440-5G-04 5ポートソレノイドバルブ SY94シリーズ SMC 293512445ポートソレノイドバルブ SY94シリーズSMC1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
05825793SY9440-5GZ-0429351314SY9440-5GZ-04SY9440-5GZ-04 5ポートソレノイドバルブ SY94シリーズ SMC 293513145ポートソレノイドバルブ SY94シリーズSMC1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする