曜日別特売

VFS1000シリーズ

VFS1000シリーズ - SMC

パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式
有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)
使用圧力(kgf/cm^2): 1~9.9

型式直接配管形接続口径1/8切換方式2位置ダブルボディ型式パイロット集中排気内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00599532VFS1230-2E-01(-) RcAC200(50/60Hz)グロメットターミナル
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
00599487VFS1230-1D-01-AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
00599496VFS1230-1E-01-AC100(50/60Hz)グロメットターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
00599505VFS1230-1G-01-AC100(50/60Hz)グロメット
取扱い終了
返品不可
代替品有
00599514VFS1230-1T-01-AC100(50/60Hz)コンジットターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
00599523VFS1230-2D-01-AC200(50/60Hz)DIN形ターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
00599541VFS1230-2G-01-AC200(50/60Hz)グロメット
取扱い終了
返品不可
代替品有
00599557VFS1230-2T-01-AC200(50/60Hz)コンジットターミナル
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00599487VFS1230-1D-0129634911VFS1230-1D-01VFS1230-1D-01 メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC 29634911メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
00599496VFS1230-1E-0129634945VFS1230-1E-01VFS1230-1E-01 メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC 29634945メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
00599505VFS1230-1G-0129634972VFS1230-1G-01VFS1230-1G-01 メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC 29634972メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
00599514VFS1230-1T-0129635006VFS1230-1T-01VFS1230-1T-01 メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC 29635006メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
00599523VFS1230-2D-0129635042VFS1230-2D-01VFS1230-2D-01 メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC 29635042メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
00599541VFS1230-2G-0129635103VFS1230-2G-01VFS1230-2G-01 メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC 29635103メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
00599557VFS1230-2T-0129635121VFS1230-2T-01VFS1230-2T-01 メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC 29635121メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする