曜日別特売

ディスクパーキングツールセット

ディスクパーキングツールセット - KTC
(1件のレビュー)

3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。
外径が小さいからキャリパー切り欠き部から装着が可能。
精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適合ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。

寸法L(mm)
ABX102:34
ABX103:30
ABX104:34
トラスコ品番113-2173セット内容・ABX102 ローター(A・B)、ABX103 ローター(C・D)、ABX104 ローター(E・F)質量(g)200 (A・B 70/C・D 60/E・F 70)寸法W1(mm)11寸法W2(mm)16差込角(sq.)9.5内容量1セット(3個組)
注意
※ハンドルは含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07122753ATBX13
12,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07122753
2018-10-25
用途: パッド交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

※注意 写真のハンドルは含まれておりません。
通りで安いと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする