下地センサーPro19
壁裏の金属・木材・プラスチック・電線を探知、点滅と電子音でお知らせします。
クリップが付いてコンパクトサイズ。ポケットから落さずに取り出しやすくなっています。
握りやすいスリムな形状です。
段差がなく、印が付けやすくなっています。
スポットライト点灯で印を付ける位置を教えてくれます。
- 用途
- 地震による家具倒壊防止の金具取り付けに。
カーテンレールや手すり等の金具取り付けに。 - 探知・検出能力
- 探知物:プラスチック、金属、木材
壁材:ベニヤ板、プラスチック、石膏ボード、ガラス
金属のみ探知可能壁材:ALC板、コンクリート、モルタル
- 付属品
- 9Vデモ用電池 1個
- トラスコ品番
- 335-3451
- 材質(本体)
- ABS樹脂
- 質量(g)
- 100
- 寸法・サイズ(mm)
- 141×60×30
- 探知深さ
- 約19mm
- 内容量
- 1台
測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ






















