円筒ころ軸受

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

N形は内輪に両つばがあり、内輪ところ及び保持器の組立品と外輪が分離できる。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した形で広く使用される。

許容回転数(min-1[r.p.m])
グリース潤滑:6500
油潤滑:7700
基本動定格荷重(KN [kgf])87.0(8850) 基本静定格荷重(KN [kgf])86.0(8800) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅B(mm)
外径D(Φmm)
外接円径Ew(Φmm)
内接円径J(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00344906 N310
CADデータダウンロード
27 110 95 71 50 2 2
13,800
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする