クラフトテープ
字は書けない
重ね貼り不可
白糊
用途軽梱包に最適です。
テープ幅(mm)48
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)約0.13
紙管内径(mm)77
粘着剤合成ゴム系
引張強度(N/25mm)138.3
剥離強度(N/25mm)19.5
内容量1巻
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
テープ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07032006 | 48mm×50m | 08071707 | 50mm×50m |
![]() |
クラフトテープ | モノタロウ | 1巻 | ¥189 税込¥208 | クラフト紙の質と粘着材が改善されました。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26