ソフトクリアーケース

ソフトクリアーケース - コクヨソフトクリアーケース - コクヨソフトクリアーケース - コクヨソフトクリアーケース - コクヨソフトクリアーケース - コクヨソフトクリアーケース - コクヨソフトクリアーケース - コクヨソフトクリアーケース - コクヨ
(7件のレビュー)

チャック色にバリエーション展開していますので分類に便利です。
中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。

厚さt(mm)0.3材質PVC-P仕様チャック付き、マチなし内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(mm)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08431823クケ-314Gチャック/緑A4245×335230×325
470
399
439(税込)
当日出荷
08431832クケ-314Wチャック/白A4245×335230×325
470
409
450(税込)
当日出荷
08431841クケ-314Yチャック/黄A4245×335230×325
470
409
450(税込)
当日出荷
00369172クケ-304Bチャック/青B4290×395275×385
640
469
516(税込)
当日出荷
00369188クケ-304Gチャック/緑B4290×395275×385
640
459
505(税込)
当日出荷
00369197クケ-304Rチャック/赤B4290×395275×385
640
469
516(税込)
当日出荷
00369206クケ-304Wチャック/白B4290×395275×385
640
459
505(税込)
当日出荷
00369215クケ-304Yチャック/黄B4290×395275×385
640
459
505(税込)
当日出荷
00369224クケ-305Bチャック/青B5215×290200×282
430
359
395(税込)
当日出荷
00369233クケ-305Gチャック/緑B5215×290200×282
430
359
395(税込)
当日出荷
00369242クケ-305Rチャック/赤B5215×290200×282
430
359
395(税込)
当日出荷
00369258クケ-305Wチャック/白B5215×290200×282
430
349
384(税込)
当日出荷
00369267クケ-305Yチャック/黄B5215×290200×282
430
349
384(税込)
当日出荷
00369276クケ-314Bチャック/青A4245×325230×325
470
399
439(税込)
当日出荷
00369285クケ-314Rチャック/赤A4245×325230×325
470
409
450(税込)
当日出荷
00369294クケ-315Bチャック/青A5180×240165×232
350
289
318(税込)
当日出荷
00369303クケ-315Gチャック/緑A5180×240165×232
350
279
307(税込)
当日出荷
00369312クケ-315Rチャック/赤A5180×240165×232
350
279
307(税込)
当日出荷
00369328クケ-315Wチャック/白A5180×240165×232
350
279
307(税込)
当日出荷
00369337クケ-315Yチャック/黄A5180×240165×232
350
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00369233
2022-06-09
用途: 書類のやり取りに

中々このサイズで、カラーバリエーションがあるクリアケースは少ないので、
とても良いです。
色分けが出来ると、一目で区別をつけやすいので、書類毎に色を分けて使用しています。

対象商品 : 00369233
2020-04-04
用途: 出先の領収書入れに!
運輸・通信業

私の使い方は出先での領収書入れに使っています。クリアなので、中はすぐに確認できます。1ヵ月単位で領収書関係は詰め込んでいますので管理も楽です。

対象商品 : 00369303
2020-07-06
用途: 御朱印帳入れ
有限会社森川製作所

丁度いいサイズでした。雨がしのげて汚れから守ってくれる。

対象商品 : 08431832
2019-03-12
用途: 伝票書類を入れる。

他の通販よりも安い。
透明で外からでも何が入っているかわかる。 コクヨ製は、他の者より丈夫。

対象商品 : 00369215
2018-07-26
用途: 業者さんとの作業工程書のやり取り時
製造業

色で分けられるので分かりやすくて便利です。マチ付きも勧めてみましたら、積むこともあるのでこっちがいいとの事。赤、青、黄をそれぞれ、年に一回ずつ、20冊程度注文しています。

対象商品 : 00369285
2018-04-12
用途: 書類運搬用
サービス業

やはりメーカー品、書類の出し入れもしやすく、重宝しています。
色違いで使い分けも出来て助かります。

対象商品 : 00369285
2015-05-15
用途: 工場内 書類の通い袋

チャック部分をもう少し強化してもらうとうれしい
汚れる前にチャックが壊れてしまうときがある
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
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする