防爆六角棒レンチ

防爆六角棒レンチ TRUSCO

早回し作業に使用する場合は短軸を持ち、本締め作業に使用する場合は長軸を持って作業してください。

用途石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所 材質/仕上ベリリウム銅合金 内容量1丁
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08394827 BHX-10 230-8894 対辺寸法:10
短軸長:40
長軸長:109.5
87
9,260
 
 
取扱い終了
08394836 BHX-12 230-8908 対辺寸法:12
短軸長:46
長軸長:129.5
154
11,080
 
 
取扱い終了
08394845 BHX-14 230-8916 対辺寸法:14
短軸長:51
長軸長:149.0
302
14,110
 
 
取扱い終了
08394854 BHX-17 230-8924 対辺寸法:17
短軸長:57
長軸長:167.5
378
16,770
 
 
取扱い終了
08394863 BHX-19 230-8932 対辺寸法:19
短軸長:63
長軸長:174.5
558
19,490
 
 
取扱い終了
08394872 BHX-2 230-8835 対辺寸法:2
短軸長:12
長軸長:39.0
6
5,780
 
 
取扱い終了
08394881 BHX-3 230-8843 対辺寸法:3
短軸長:23
長軸長:59.0
7
5,890
 
 
取扱い終了
08394897 BHX-4 230-8851 対辺寸法:4
短軸長:28
長軸長:65.0
7
6,050
 
 
取扱い終了
08394906 BHX-5 230-8860 対辺寸法:5
短軸長:29
長軸長:79.0
15
6,270
 
 
取扱い終了
08394915 BHX-6 230-8878 対辺寸法:6
短軸長:34
長軸長:85.0
26
6,470
 
 
取扱い終了
08394924 BHX-8 230-8886 対辺寸法:8
短軸長:40
長軸長:91.5
52
7,350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする