サイクロギヤモーターアルタックス フランジ取付 三相200V

サイクロギヤモーターアルタックス フランジ取付 三相200V 住友重機械工業

(1)軸端径寸法…寸法公差はJIS B 0401-1976”h6”です。
(2)軸端キー寸法…JIS B 1301-1976平行キーに依っています。
(3)据付部インロー径…寸法公差はJIS B 0401-1976”f8”です。
(4)本寸法図の寸法は予告なしに変更することがあります。

減速比43 容量(kW)0.2 ブレーキブレーキ無し 枠番5085 取付フランジ取付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00082582 CNVM02-5085-43
26,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする