NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
100
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
寸法L(mm)
268
基本静定格荷重(kN)
105
基本動定格荷重(kN)
133
寸法A(mm)
97
寸法S(mm)
49.2
寸法B(mm)
117.5
寸法N(mm)
31
寸法J(mm)
211
寸法A1(mm)
31
寸法A2(mm)
59
寸法A0(mm)
127.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00402622
UCFX20HT2D1
¥142,100
¥
81,980
¥90,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方