ベアリングユニット 角フランジ形ユニット

ベアリングユニット 角フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 軸径(inch)3/4 寸法L(mm)86 基本静定格荷重(kN)6.65 基本動定格荷重(kN)12.8 寸法A(mm)25.5 寸法S(mm)12.7 寸法B(mm)31 寸法N(mm)12 寸法J(mm)64 寸法A1(mm)11 寸法A2(mm)15 寸法A3(mm)33.3 内容量1個
注意
※UCF201~204の軸受箱は共通の為全てF204を使用しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00370912 UCF204-012
3,620
1,998
2,198 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする