NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
軸径(inch)
3/4
寸法L(mm)
86
基本静定格荷重(kN)
6.65
基本動定格荷重(kN)
12.8
寸法A(mm)
25.5
寸法S(mm)
12.7
寸法B(mm)
31
寸法N(mm)
12
寸法J(mm)
64
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
15
寸法A3(mm)
33.3
内容量
1個
注意
※UCF201~204の軸受箱は共通の為全てF204を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00370921
UCF204-012D1
¥3,620
¥
1,998
¥2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方