NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
軸径(inch)
1 1/8
寸法L(mm)
108
基本静定格荷重(kN)
11.3
基本動定格荷重(kN)
19.5
寸法A(mm)
31
寸法S(mm)
15.9
寸法B(mm)
38.1
寸法N(mm)
12
寸法J(mm)
83
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
18
寸法A3(mm)
40.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00371043
UCF206-102D1
¥5,460
¥
3,198
¥3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方