NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
軸径(inch)
1 1/4
寸法L(mm)
117
基本静定格荷重(kN)
15.3
基本動定格荷重(kN)
25.7
寸法A(mm)
34
寸法S(mm)
17.5
寸法B(mm)
42.9
寸法N(mm)
14
寸法J(mm)
92
寸法A1(mm)
15
寸法A2(mm)
19
寸法A3(mm)
44.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00371095
UCF207-104D1
¥6,430
¥
3,698
¥4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方