ベアリングユニット 変形フランジ形ユニット
軸径(Φmm)30
形状変形フランジ形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別軽荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
内容量1個
商品豆知識
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03