超強力吸盤フック(小・5P)
取り付け簡単!強力な吸着力のフックです。
取り付けるポイントに吸盤を当てて、フックの柄をゆっくり下に下ろすと吸盤の中が真空状態になって、面にフィットし、強力に吸い付きます。
- 耐熱温度(℃)
- 160:本体
140:吸盤
- 用途
- タイル・ステンレス・透明ガラス・冷蔵庫・洗濯機・金属塗装面・ユニットバス等のプラスチック面。
- 材質(本体)
- ABS樹脂
- 耐荷重(kg)
- 1
- 材質(吸盤)
- 塩化ビニル樹脂
- 内容量
- 1パック(5個)
注意
※木壁・土壁・しっくい・モルタル・スリガラスなどのように、取り付ける面と吸盤との間に空気が入り、吸着力が保てない凹凸な面や、ザラザラな面は取り付け不可。火の近くや、レンジ・ストーブなどの高温になる所。
掲示用小物 の新着商品
カテゴリ
























