曜日別特売

多目的粘着フック 10個セット

多目的粘着フック 10個セット - HMD WORKS多目的粘着フック 10個セット - HMD WORKS多目的粘着フック 10個セット - HMD WORKS多目的粘着フック 10個セット - HMD WORKS多目的粘着フック 10個セット - HMD WORKS多目的粘着フック 10個セット - HMD WORKS多目的粘着フック 10個セット - HMD WORKS

工具不要で簡単に取り付けできる粘着フックです。
粘着シート式なので、キッチン・洗面所・玄関・クローゼット周りなど幅広い場所で使用できます。
水回りでも使いやすく、キッチンツールや掃除用品の収納に便利です。

用途
キッチンツール、衣類、掃除用品、工具用フックとして
寸法(mm)
プレート:66×66×5、フック:22×55×25
内容量
1セット(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(フック)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HW269 8208362182083621HW269クリアシルバー
¥498
¥489
¥538(税込)
当日出荷
HW270 8208363082083630HW270ブラックブラック
¥498
¥489
¥538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする