シャシーグリース
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途
車輌の下回りのグリース給油箇所に
産業機械、荷役機械などの回転部、摺動部のグリース潤滑に
トラスコ品番123-0948
摘要ペール缶入り
使用温度範囲-10~80℃
容量(kg)16
ちょう度NO.2グレード
内容量1缶
産業機械、荷役機械などの回転部、摺動部のグリース潤滑に
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05621576 | CGS-160 | 08398993 | CGS-160 |
![]() |
シャーシーグリス | TRUSCO | 1缶(16kg) | ¥23,980 税込¥26,378 | 注文コードが変更になりました。 |