曜日別特売

ピンプラグジャック

ピンプラグジャック - サトーパーツピンプラグジャック - サトーパーツピンプラグジャック - サトーパーツピンプラグジャック - サトーパーツピンプラグジャック - サトーパーツピンプラグジャック - サトーパーツピンプラグジャック - サトーパーツピンプラグジャック - サトーパーツ
(2件のレビュー)
接触抵抗(mΩ)初期値:50以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500単一保持力レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N端子金具ハンダ付け用端子定格電圧(V)DC12定格電流(A)1内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ナット二面幅(mm)
パネル取付方式
材質(キャップ)
材質(絶縁体)
色(キャップ)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08627683CN-7017プラグ+レセプタクル10ナット締め付け黄銅プラグ:フェノール積層板
レセプタクル:ポリアセタール
-
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
08627701CN-7017-Jレセプタクル10ナット締め付け-ポリアセタール-
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
08627717CN-7018プラグ+レセプタクル--黄銅プラグ:フェノール積層板
レセプタクル:ポリアセタール
-
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08627726CN-7018-Pプラグ--黄銅フェノール積層板-
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
08627735CN-7018-Jレセプタクル--黄銅フェノール積層板、ポリアセタール-
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
08627744CN-5-R-10ナット締め付けP.V.C.プラグ本体:フェノール積層板
レセプタクル本体:ポリアセタール
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
08627753CN-5-B-10ナット締め付けP.V.C.プラグ本体:フェノール積層板
レセプタクル本体:ポリアセタール
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
08627762CN-5-RP---P.V.C.フェノール積層板
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
08627771CN-5-BP---P.V.C.フェノール積層板
オープン1,798
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り3点です
08627787CN-5-J-10ナット締め付け-ポリアセタール-
オープン999
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
08627796CN-6-Rプラグ+レセプタクル--P.V.C.プラグ:フェノール積層板
レセプタクル:フェノール積層板、ポリアセタール
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
08627805CN-6-Bプラグ+レセプタクル--P.V.C.プラグ:フェノール積層板
レセプタクル:フェノール積層板、ポリアセタール
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08627814CN-6-RPプラグ--P.V.C.フェノール積層板
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
08627823CN-6-BPプラグ--P.V.C.フェノール積層板
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08627832CN-6-RJレセプタクル--P.V.C.フェノール積層板、ポリアセタール
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
08627841CN-6-BJレセプタクル--P.V.C.フェノール積層板、ポリアセタール
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08627857CN-7041-R-10ナット締め付けユリアプラグ:フェノール積層板
レセプタクル:ポリアセタール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08627866CN-7041-B-10ナット締め付けフェノールプラグ:フェノール積層板
レセプタクル:ポリアセタール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08627875CN-7041-RP---ユリアフェノール積層板
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08627884CN-7041-BP---フェノールフェノール積層板
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08627902CN-7042-R-10ナット締め付けA.B.S.プラグ本体:フェノール積層板
レセプタクル本体:ポリアセタール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08627911CN-7042-B-10ナット締め付けA.B.S.プラグ本体:フェノール積層板
レセプタクル本体:ポリアセタール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08627927CN-7042-RP---A.B.S.フェノール積層板
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08627936CN-7042-BP---A.B.S.フェノール積層板
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08627692CN-7017-Pプラグ--黄銅フェノール積層板-
オープン
取扱い終了
08627893CN-7041-J-10ナット締め付け-ポリアセタール-
オープン
取扱い終了
返品不可
08627945CN-7042-J-10ナット締め付け-ポリアセタール-
オープン
取扱い終了
返品不可
08627954CN-7045-R---ユリアプラグ本体:フェノール積層板
レセプタクル本体:フェノール積層板、ポリアセタール
オープン
取扱い終了
返品不可
08627963CN-7045-B---フェノールプラグ本体:フェノール積層板
レセプタクル本体:フェノール積層板、ポリアセタール
オープン
取扱い終了
返品不可
08627972CN-7045-RP---ユリアフェノール積層板
オープン
取扱い終了
返品不可
08627981CN-7045-BP---フェノールフェノール積層板
オープン
取扱い終了
返品不可
08627997CN-7045-RJ---ユリアフェノール積層板、ポリアセタール
オープン
取扱い終了
返品不可
08628006CN-7045-BJ---フェノールフェノール積層板、ポリアセタール
オープン
取扱い終了
返品不可
08628015CN-7046-R---A.B.S.プラグ本体:フェノール積層板
レセプタクル本体:フェノール積層板、ポリアセタール
オープン
取扱い終了
返品不可
08628024CN-7046-B---A.B.S.プラグ本体:フェノール積層板
レセプタクル本体:フェノール積層板、ポリアセタール
オープン
取扱い終了
返品不可
08628033CN-7046-RP---A.B.S.フェノール積層板
オープン
取扱い終了
返品不可
08628042CN-7046-BP---A.B.S.フェノール積層板
オープン
取扱い終了
返品不可
08628051CN-7046-RJ---A.B.S.フェノール積層板、ポリアセタール
オープン
取扱い終了
返品不可
08628067CN-7046-BJ---A.B.S.フェノール積層板、ポリアセタール
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08627857CN-7041-R08627744CN-5-RCN-7041-R ピンプラグジャック サトーパーツ 08627744ピンプラグジャックサトーパーツ1個
2,898
税込3,188
同メーカーの類似品です
08627866CN-7041-B08627753CN-5-BCN-7041-B ピンプラグジャック サトーパーツ 08627753ピンプラグジャックサトーパーツ1個
2,898
税込3,188
同メーカーの類似品です
08627875CN-7041-RP08627762CN-5-RPCN-7041-RP ピンプラグジャック サトーパーツ 08627762ピンプラグジャックサトーパーツ1個
1,798
税込1,978
同メーカーの類似品です
08627884CN-7041-BP08627771CN-5-BPCN-7041-BP ピンプラグジャック サトーパーツ 08627771ピンプラグジャックサトーパーツ1個
1,398
税込1,538
同メーカーの類似品です
08627902CN-7042-R08627744CN-5-RCN-7042-R ピンプラグジャック サトーパーツ 08627744ピンプラグジャックサトーパーツ1個
2,898
税込3,188
同メーカーの類似品です
08627911CN-7042-B08627753CN-5-BCN-7042-B ピンプラグジャック サトーパーツ 08627753ピンプラグジャックサトーパーツ1個
2,898
税込3,188
同メーカーの類似品です
08627927CN-7042-RP08627762CN-5-RPCN-7042-RP ピンプラグジャック サトーパーツ 08627762ピンプラグジャックサトーパーツ1個
1,798
税込1,978
同メーカーの類似品です
08627936CN-7042-BP08627771CN-5-BPCN-7042-BP ピンプラグジャック サトーパーツ 08627771ピンプラグジャックサトーパーツ1個
1,398
税込1,538
同メーカーの類似品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08627692
2018-12-25
用途: 音声ケーブルの接続
建設業・工事業

指定の型番だったので特にはないですが接続も簡単でよかった。

対象商品 : 08627735
2017-01-05
用途: 施設のセンサーマットのコネクターの修理
社会福祉法人白十字会

この度は有り難う御座います。まさか同じ商品が見つかるとは思いませんでした。修理して使用しています。不具合御座いませんが、かしめる部分がちょっと狭いかな。でも非常に満足です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする