防錆剤WD-40ハンディペンタイプ
ペンタイプなので飛び散らない!全く新しい発想の防サビ・潤滑剤
防錆力・・・他社比160%長持ち。
潤滑力・・・錆び付いた部品やボルトの取り外しに最適。
防湿力・・・強力な水置換性で、水分の下に入り込み水分を除去。
洗浄力・・・電気接点の洗浄・復活・保護にも最適。
用途
ワンタッチで気になる金属のきしみを止めます。
細かい金属部分のサビを止めます。
シールを貼り残しなしにはがすことができます。
質量(kg)0.03
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×203×24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量7.7mL
入数1本(7.7mL)
危険物の性状非水溶性
内容量1個
細かい金属部分のサビを止めます。
シールを貼り残しなしにはがすことができます。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08729621 | WD-40 ハンディペン | 08742045 | 1104 |
![]() |
5-56ペンタイプ | 呉工業(クレ) | 1本(8mL) | ¥469 税込¥516 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22