定温乾燥器(自然対流・ステンレス)

定温乾燥器(自然対流・ステンレス) アズワン

錆に強いオールステンレスタイプです。
観察窓により、扉を開けずに庫内の観察が可能です。
時計機能付きウィークリータイマーに加え16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。
新3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート、アンダーシュートが低減されました。
自然対流で試料にやさしい乾燥ができます。
セキュリティ対策のための鍵付きです。

用途粉体などの飛び散りやすいものやゆっくり乾燥したいものに。 付属品棚板レール・棚板×2セット 棚間隔(mm)35 温度センサーK熱電対 温度制御3段PID制御、SSR出力 内装ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ 安全装置過電流ブレーカー、温度固定式独立過熱防止サーモスタット、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度分布12℃at300℃ 対流方式自然対流 外装ステンレス(SUS430) プログラム機能最大8ステップ4パターンの温度勾配プログラム 温度設定範囲(℃)室温+20~300 仕様鍵付き扉 タイマ機能時刻設定式オートスタート・オートストップ・SVスタート・ON/OFFタイマー 内容量1台
注意
※プログラム運転時の温度勾配設定により、5℃程度のオーバーシュートが発生する可能性があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最高温度到達時間
窓寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09149716 SONW-300 約25 400×442×610 29.7 1-9001-01 300×330×300 約40分 150×150 シーズヒーター1300W
140,000
 
 
取扱い終了
09149725 SONW-450 約40 550×562×760 91 1-9001-02 450×450×450 約50分 225×300 シーズヒーター1400W
156,000
 
 
取扱い終了
09149734 SONW-600 約50 700×612×810 150 1-9001-03 600×500×500 約60分 300×350 シーズヒーター1400W
185,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする