マキタ
ハンマドリル
ハンマドリル+電動ハンマ+ドリルの3モードタイプ!
ハイパワー780Wモーター採用!
仕様
二重絶縁
ライト付
無段変速
正逆転両用
トルクリミッタ
粉じん機接続可
プラスチックケース付
24mmSDSプラス
ハツリ可能
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
24(コンクリートブロック)
打撃数(min
-1
[回/分])
0~4500
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~1100
電源(V)
単相100
電流(A)
8.2
消費電力(W)
780
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
CB-407
その他
ビット別売
付属品
ストッパポール・サイドクリップ
質量(kg)
2.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06787925
HR2450F
¥
50,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください