ハンマドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード06787925品番HR2450F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,500

ハンマドリル+電動ハンマ+ドリルの3モードタイプ!
ハイパワー780Wモーター採用!

仕様
二重絶縁
ライト付
無段変速
正逆転両用
トルクリミッタ
粉じん機接続可
プラスチックケース付
24mmSDSプラス
ハツリ可能
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート24(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4500回転数(min-1[r.p.m])0~1100電源(V)単相100電流(A)8.2消費電力(W)780コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号CB-407その他ビット別売付属品ストッパポール・サイドクリップ質量(kg)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする