内外電機 ELB用接地端子 ELB用接地端子 商品レビューを投稿する コンピュータ等の機器用アースにご利用下さい。 付属品 絶縁支持物×2個 低圧絶縁台用架台×2個 M5ねじ×3個 寸法L(mm) 101 寸法P(mm) 26 ねじ穴 3個 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 EB-53 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 数量 07396873 EB-53 ¥4,420 ¥2,700 1 ¥2,700 ¥2,970 (税込) ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電源(制御機器)電磁波対策電磁波対策その他関連用品 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機 税込¥3,729〜 ¥3,390〜 (0) 2. ELB用接地端子台 内外電機 税込¥3,509〜 ¥3,190〜 (0) 3. 接地端子台 篠原電機 税込¥2,409〜 ¥2,190〜 (1) 4. 接地端子盤 日東工業 税込¥19,690〜 ¥17,900〜 (0) 5. P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機 税込¥2,849〜 ¥2,590〜 (1) 6. 耐火パテ(プラシール) 日東化成工業 税込¥989 ¥899 (7) 7. 接地端子(JIS-C2808-2006) パナソニック(Panasonic) 税込¥1,529 ¥1,390 (0) 8. システムアースバー SEB 河村電器産業 税込¥1,859〜 ¥1,690〜 (0) 9. アースバー 篠原電機 税込¥813〜 ¥739〜 (2) 10. BP63 高圧クリート 日東工業 税込¥538〜 ¥489〜 (1) 11. サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機 税込¥2,849〜 ¥2,590〜 (0) 12. 耐火パテ セメダイン 税込¥879 ¥799 (29) 13. タイカブラック 耐火パテ 未来工業 税込¥2,189 ¥1,990 (0) 14. BP62 高圧がいし 日東工業 税込¥2,959〜 ¥2,690〜 (1) 15. 接続用2端子BOX 露出型 ステンレス製 NIP(ニッピ) 税込¥27,390 ¥24,900 (0) 16. レジンがいし(6KV) 篠原電機 税込¥1,419〜 ¥1,290〜 (1) 17. スタッド端子台 パトライト(旧春日電機) 税込¥713〜 ¥648〜 (2) 18. 耐火パテ硬化型不燃タイプ 因幡電工 税込¥1,529 ¥1,390 (3) 19. 速結アース端子台 パナソニック(Panasonic) 税込¥934〜 ¥849〜 (0) 20. E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機 税込¥7,249〜 ¥6,590〜 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。