曜日別特売

トレビーノスーパータッチ 902T

トレビーノスーパータッチ 902T - TORAY(東レ)

7項目除去タイプ。蛇口直結式。
トリハロメタンも除去して安心。
らくらくタッチレバーで使いやすさ抜群。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
安心しておいしくお飲みいただけます。

付属品
STC.TJ×1
材質
ABS樹脂
質量(g)
328(満水時)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
68×101×121
材質(フィルター)
活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
交換目安
600L=2ヵ月(1日10L使用の場合)
適合品番
STC.TJ/STC.T2J
機能
原水ストレート・シャワー、浄水シャワー、安心見え窓、3段階タッチレバー
浄水能力
【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン
最大耐圧(kPa)
350
ろ過流量
2.0L/分
最小動水圧
70kPa
内容量
1個
注意
※水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。
浄水はくみ置きしないで、早めにお使いください。
湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
養魚用などには使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09181234SX902T
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする