スープジャーポーチ

スープジャーポーチ - 象印マホービンスープジャーポーチ - 象印マホービンスープジャーポーチ - 象印マホービンスープジャーポーチ - 象印マホービンスープジャーポーチ - 象印マホービンスープジャーポーチ - 象印マホービンスープジャーポーチ - 象印マホービン

ポーチに入れるともっと温かく、おいしさ長持ち。200mLのスープジャーにピッタリの専用ポーチ。
高い保温・保冷力!多層断熱構造「M-Lis(エムリス)」 天面にあるEVAとポリウレタンを組み合わせた3層の断熱構造による高い保温・保冷力。
大きくて便利な「カトラリーポケット」 しっかり固定できて伸縮可能なゴムバンドつきなので幅広い形状のカトラリーに対応。
汚れがつきにくい「内面はっ水(水をはじきやすい)素材 本体は丸洗いOK!
手洗いできます。
持ち運びにも便利な「持ち手つき」 バッグへの出し入れがしやすく便利です。

本体質量(g)
52
外形寸法(cm)
8.5×8.5×12.5 ※持ち手を除く
適合容量(L)
0.2
内寸(cm)
7.5×7.5×10.5
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05282038SWPS20ピンクベージュ(PZ)
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
05282081SWPS20ネイビー(AD)
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
05282142SWPS20イエロー(YA)
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする