曜日別特売

ステンレススープジャー

ステンレススープジャー - 象印マホービンステンレススープジャー - 象印マホービンステンレススープジャー - 象印マホービンステンレススープジャー - 象印マホービンステンレススープジャー - 象印マホービンステンレススープジャー - 象印マホービンステンレススープジャー - 象印マホービンステンレススープジャー - 象印マホービン

ランチタイムでも食べごろ温度を長時間キープ!
ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷効力が高い!飲み口部分からの放熱を抑える象印の独自技術「サーモリング構造」搭載。
保温効力:95℃の熱湯が6時間後でも62℃以上
保冷効力:4℃の冷水が6時間後でも10℃以下
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」 パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
食器洗い乾燥機対応 洗うのはたったの2点だけ!すべてのパーツ(せん・本体)が食洗機対応です。

容量(L)
0.2
本体質量(kg)
0.15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
7×7×10.5
保温効力(℃)
62以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
口径(Φcm)
5
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05282020SWNA20レモンイエロー(YM)
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05282160SWNA20フィジーピンク(PM)
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
05282178SWNA20ネイビーブルー(AM)
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする