シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青)

シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青) - アズワンシリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青) - アズワンシリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青) - アズワン

電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。

用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。吸水率(%)自重の10%吸湿率(相対湿度50%)35.0種別A型シリカゲルpH4.5~6.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※塩化コバルトを含みます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
シリカゲル量(g)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09187315MP5G(青)1缶(1200個)1-5451-01556×70
15,900
15,800
17,380(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09187324MP10G(青)1缶(600個)1-5451-021080×70
14,700
14,600
16,060(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09187333MP20G(青)1缶(300個)1-5451-0320105×70
13,400
13,300
14,630(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする