エコノミー恒温水槽(デジタルタイプ)
デジタル式比例制御と噴流撹拌ポンプにより槽内を高精度にしかも均一な温度分布に保つことができます。
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。
材質
水槽:内外装共ステンレス(SUS304)(断熱材入り)
コントローラーユニット外装:ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-4195-01
質量(kg)11.5(水槽本体:8kg、加熱部分:3.5kg)
電源AC100V 50/60Hz 11A
温度範囲(℃)常温~60℃(MAX70℃)
槽内寸法(mm)480×350×150
型番ED-1
安全装置温度過昇防止、フロート式空焚き防止
温度精度±1℃
ヒーター容量(kW)1
温度調節デジタル式ON-OFF制御
外寸法(mm)520×390×325
槽内撹拌噴流ポンプ式
内容量1台
コントローラーユニット外装:ステンレス(SUS304)