オイルバス
機能性と温度制御安定性を追及したオイルバスです。
温度制御にはマイコン式比例制御(HOA-50A)・マイコン式PID制御(HOA-50D)を採用し、高精度の温度制御を行います。
本体にはやけど防止用LEDを採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチロッカースイッチ
ヒーター750W ステンレス(SUS304)パイプヒーター
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度設定範囲(℃)室温+5~180
付属品棒状温度計×1本
外寸法(mm)250×310×150
槽内寸法(mm)Φ208×120
内容量1台
加熱/冷却機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07