熱風循環オーブン
2パターン(8セグメント/パターン)のプログラム運転が可能で、ON(プログラム時)・OFF(定値運転時)タイマーも装備しています。
付属品ステンレス(SUS304)製棚板2枚
材質(本体)ステンレス
電源(V)AC100V 50/60Hz
温度表示シートキー入力デジタル設定・表示
分解能(℃)1℃ 1分
温度設定範囲(℃)室温+20~200
昇温時間約60分
内容量1台
注意
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。