ネオホットプレート

ネオホットプレート アズワン
(1件のレビュー)

アズワン品番1-5170-01 質量(kg)8 電源AC100V 50/60Hz 10A 2Pタイプ 制御方式PID制御 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)300 本体寸法(mm)450×350×135 プレート寸法(mm)400×300 材質(プレート)アルミニウム 温度分布±2℃以内 使用環境温度(℃)5~35 ヒーター容量(W)900 温度表示精度±1%(SV)±1digit 温度設定範囲(℃)室温+20~300 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09190316 HI-1000
94,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09190316
2022-06-24
用途:
複合材料の加熱など
サービス業

使いやすく手ごろな大きさである,以前10年ぐらい前に使っていたものより安価になっている.プログラム付にすべきか購入時に少し迷ったが,プログラム運転することがあまりないので,これで充分.しいて言うとプレート面に離型材料を塗るなどしておかないと溶けた樹脂がくっついてしまうので,注意が必要.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする