アズワン アズワンの 科学研究・開発用品 アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連 アズワンの 脱泡器 真空脱泡装置 真空脱泡装置 注文コード 仕様バキュームシールΦ8mm用 付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ1個、棚板1枚、真空バルブ2個 材質本体/PC(ポリカーボネート樹脂)、バキュームシール/フッ素樹脂(PTFE) 内寸法(mm)308×310×308 型番MVD-300VM 棚段数5段 外寸法(mm)360×390×385 アズワン品番1-6166-01 許容真空度(Pa)約133(1Torr) 内容量1台 注意 ※クランプ、撹拌機は付属していません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MVD-300VM 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09197991 MVD-300VM ¥98,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity PTFE球(10個入り) アズワン 税込¥1,786~ ¥1,624~ 万能粉砕機 MultiDrive basic IKA 税込¥615,780 ¥559,800 バスケットへ 遊星回転ミル粉砕容器 伊藤製作所(口金) 税込¥71,478~ ¥64,980~ ステンレス製試験ふるい Φ75 野中理化器製作所 税込¥17,699~ ¥16,090~ 粉砕容器 伊藤製作所(口金) 税込¥230,780~ ¥209,800~ テフロンボール(鉄芯入) 伊藤製作所(口金) 税込¥12,078~ ¥10,980~ ボールミル架台 伊藤製作所(口金) 税込¥714,780 ¥649,800 バスケットへ 手動式スタンプミル 伊藤製作所(口金) 税込¥305,799~ ¥277,999~ 石英ボール(透明) 伊藤製作所(口金) 税込¥30,778~ ¥27,980~ 万能粉砕機 MultiDrive control IKA 税込¥736,780 ¥669,800 バスケットへ タングステンカーバイド球 アズワン 税込¥12,210~ ¥11,100~ (1) ボールミル架台 伊藤製作所(口金) 税込¥351,780 ¥319,800 バスケットへ ステンレス製試験ふるい Φ200 野中理化器製作所 税込¥25,729~ ¥23,390~ 内面ジルコニア製ポット 伊藤製作所(口金) 税込¥186,780~ ¥169,800~ ジルコニアボール(トレセラム) 伊藤製作所(口金) 税込¥105,578~ ¥95,980~ ステンレス製試験ふるい Φ100 野中理化器製作所 税込¥21,439~ ¥19,490~ ステンレス製試験ふるい Φ300 野中理化器製作所 税込¥53,559~ ¥48,690~ 高純度アルミナボール 伊藤製作所(口金) 税込¥40,678~ ¥36,980~ 粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 無段変速のバリアブルスピードモデル WARING(ワーリング) 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ 内面窒化ケイ素製ポット 伊藤製作所(口金) 税込¥164,780~ ¥149,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品撹拌・粉砕・混合関連脱泡器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります 撹拌機器 撹拌機器関連品/羽根 スターラー 回転子/撹拌子 撹拌棒 振盪器 ホモジナイザー 粉砕機/ブレンダー/ミル ボールミル(粉砕用ボール) 粉砕用プレス機 試験管ミキサー 自動乳鉢 脱泡器 ポットミル回転台 ポットミル シェアする マイページ 最近見た商品